Motion
DT8 P1 10 65 11

VICKERS BY DANFOSS
DT8 P1 10 65 11

Clapet antiretour hydraulique réversible - montage en ligne, pression de fissuration de 65 psi, débit maximal de 50 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00385314
N° MFRDT8 P1 10 65 11
Prix564.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DT8 P1 10 65 11

Clapet antiretour hydraulique réversible - montage en ligne, pression de fissuration de 65 psi, débit maximal de 50 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00385314
N° MFRDT8 P1 10 65 11
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
Prix564.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DT8P1 10 65 11
  • Utilisé dans les circuits hydrauliques pour permettre l’écoulement libre du liquide dans un seul sens
  • Raccords NPT
  • Débits jusqu’à 50 gal/min
  • Boîtier en acier
  • Conception de joint métal sur métal pour champignon
  • Tapis en acier durci et moulu
  • Pression de service maximale : 3,000 psi
  • Pression de fissuration : 65 psi
  • Plage de température : 0°F à 150°F à pleine pression

Spécifications

  • Pression de fissuration
    65 psi
  • Débit maximum
    50 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Longueur totale
    134.4 mm
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du siège
    Acier
  • Viscosité maximale
    150 sus
  • Largeur totale
    63.5 mm
  • Type de montage
    En ligne
  • Catalogue du fabricant
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour
  • Port 1 taille/type
    1-1/4 NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif