Aperçu
Spécifications
- ActionnementPilote
- ActionRéversible
- Débit maximum160 L/min
- Température de fonctionnement maximale+194 °F
- Pression de fonctionnement maximale280 bars
- Tension d’alimentation24 V
- Plage de viscosité10 à 800 cSt
- Largeur totale1.71 po
- Taille du portRéfrigérateur seulement
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale1.71 po
- Série de bobinesSérie EPV
- Terminaison de bobineDIN43650
- DiodeNon
- Direction du débitNez à l’intérieur du côté extérieur
- FonctionÉlectrovanne
- FuiteStandard
- Numéro de catalogue du fabricant02-355128
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-30°C à +90 °C
- FonctionnementAction directe
- Type de remplacementAucun
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé15/13/11
- StyleTapis
- Matériau de la vanneCartouche seulement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation