Motion
02-355057
EPV16-A-06-A-12H-N-24D-0-U-13 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI00385391
N° MFR02-355057
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EPV16-A-06-A-12H-N-24D-0-U-13 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI00385391
N° MFR02-355057
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EPV16-A-06-A-12H-N-24D-0-U-13

Spécifications

  • Débit maximum
    60 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    280 bars
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Tension d’alimentation
    24 V
  • Largeur totale
    2.38 po
  • Taille du port
    12
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    9.04 po
  • Terminaison de bobine
    DIN43650
  • Diode
    Non
  • Direction du débit
    Nez à l’intérieur du côté extérieur
  • Fuite
    50 cc/min à 140 bars
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-355057
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Type de remplacement
    Aucun
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    15/13/11
  • Style
    Normalement fermé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif