Aperçu
Spécifications
- ActionnementPilote
- ActionRéversible
- Débit maximum160 L/min
- Température de fonctionnement maximale+194 °F
- Pression de fonctionnement maximale280 bars
- Matériau du boîtierAluminium
- Tension d’alimentation24 V
- Plage de viscosité10 à 800 cSt
- Largeur totale2.38 po
- Taille du port19.05 mm
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- Hauteur totale9.04 po
- Série de bobinesSérie EPV
- Terminaison de bobineDIN43650
- Direction du débitNez à l’intérieur du côté extérieur
- FonctionÉlectrovanne
- FuiteStandard
- Numéro de catalogue du fabricant02-355138
- Nombre de ports de logement2
- Température de fonctionnement-30°C à +90 °C
- FonctionnementAction directe
- Type de remplacementRemplacement manuel du type de broche-poussoir
- Type de portEIG
- Niveau de filtration recommandé15/13/11
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation