Motion
02-355093
EPV16-A-10-A-12H-N-24D-S-U-13 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI00385397
N° MFR02-355093
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EPV16-A-10-A-12H-N-24D-S-U-13 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI00385397
N° MFR02-355093
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EPV16-A-10-A-12H-N-24D-S-U-13

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Action
    Réversible
  • Débit maximum
    42 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +194 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    280 bars
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.
  • Plage de viscosité
    10 à 800 cSt
  • Largeur totale
    2.38 po
  • Taille du port
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Hauteur totale
    9.04 po
  • Fuite
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-355093

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif