Motion
02-355132
EPV16-A-16-A-12H-N-12D-M-U-13 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI00385399
N° MFR02-355132
Prix1,666.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EPV16-A-16-A-12H-N-12D-M-U-13 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI00385399
N° MFR02-355132
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
Prix1,666.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EPV16-A-16-A-12H-N-12D-M-U-13

Spécifications

  • Débit maximum
    160 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    280 bars
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Tension d’alimentation
    12 V
  • Largeur totale
    2.38 po
  • Taille du port
    19.05 mm
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Hauteur totale
    9.04 po
  • Série de bobines
    Série EPV
  • Terminaison de bobine
    DIN43650
  • Direction du débit
    Nez à l’intérieur du côté extérieur
  • Fonction
    Électrovanne
  • Fuite
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-355132
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de remplacement
    Remplacement manuel du type de broche-poussoir
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    15/13/11

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif