Motion
F3 4CG  06 C 21

VICKERS BY DANFOSS
F3 4CG 06 C 21

Clapet antiretour hydraulique réversible - montage sur sous-plaque, pression de fissuration de 75 psi, débit maximal de 30 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 75 psi, joints en fluoroélastomère
N° D’ARTICLE MI00385408
N° MFRF3 4CG 06 C 21
Prix2,684.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
F3 4CG 06 C 21

Clapet antiretour hydraulique réversible - montage sur sous-plaque, pression de fissuration de 75 psi, débit maximal de 30 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 75 psi, joints en fluoroélastomère
N° D’ARTICLE MI00385408
N° MFRF3 4CG 06 C 21
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
Prix2,684.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F3 4CG 06 C 21
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Pression de fissuration
    75 psi
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    75 psi
  • Longueur totale
    4.00 po
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère
  • Matériau du siège
    Acier
  • Largeur totale
    3.34 po
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Catalogue du fabricant
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif