Aperçu
Description du fabricant
DGMPC-5-ABM-30
- Fonctions de vérification pilotées dans une ou les deux lignes de service (A ou B) avec l’alimentation pilote en fonctionnement provenant de la ligne de service opposée
- Avec la pression dans une conduite de service, le clapet antiretour dans l'autre conduite de service sera ouvert (sous réserve que les pressions du système/actionneur soient correctes pour les rapports de la zone de la vanne)
- Un rapport de 3:1 surface entre le piston pilote et le siège du clapet antiretour est complété par une fonction 20:1 de décompression en option
Spécifications
- ActionnementFonctionnement sous pression
- Taille de la vanneD05
- Débit maximum32 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale4500 psi
- Type de connecteur électriqueAucun
- Numéro de conception30
- Application de la vanneIndustriel
- Type de montageMontage sur sous-plaque/pliable
- Température de fonctionnement maximale50 °C
- Matériau du jointBuna-N
- Température de fonctionnement min.20 °C
- Hauteur totale1.97 po
- Largeur totale2.74 po
- Longueur totale5.82 po
- Matériau du corpsFonte
- Comp. liquideHuile hydraulique anti-usure
- Vérifier l’emplacementEnregistrement au port A, pilote au port A
- Type de clapet antiretourClapet antiretour piloté
- SérieConception DGMPC-5 30
- Taille (ISO-4401)Taille 05
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature