Motion
F3 C5G 815 S8

VICKERS BY DANFOSS
F3 C5G 815 S8

Clapet antiretour hydraulique - montage sur collecteur, pression de fissuration de 75 psi, débit maximal de 20 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00385584
N° MFRF3 C5G 815 S8
Prix660.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
F3 C5G 815 S8

Clapet antiretour hydraulique - montage sur collecteur, pression de fissuration de 75 psi, débit maximal de 20 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00385584
N° MFRF3 C5G 815 S8
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
Prix660.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F3 C5G 815 S8
  • Stabilité sous pression
  • Entretien minimal
  • Arrêter les fuites avant qu’elles ne commencent

Spécifications

  • Pression de fissuration
    75 psi
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Longueur totale
    112.8 mm
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du siège
    Acier
  • Viscosité maximale
    225 sus
  • Largeur totale
    96.8 mm
  • Type de montage
    Collecteur
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour
  • Port 1 taille/type
    3/4 NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif