Motion
F3-CG-06-B-50

VICKERS BY DANFOSS
F3-CG-06-B-50

597329 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00385672
N° MFRF3-CG-06-B-50
Prix2,086.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
F3-CG-06-B-50

597329 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00385672
N° MFRF3-CG-06-B-50
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
Prix2,086.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F3 CG 06 B 50
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Série
    Conception CG-06 50
  • Plage de pression réglable
    75-1000 psi;5-70 bars
  • Type de vanne
    Soupape de décharge montée sur sous-plaque
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Débit maximum
    60 gal/min
  • Matériau du joint
    Nitrile, PFC
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille du port
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    6.28 po
  • Longueur totale
    159.5 mm
  • Largeur totale
    106.4 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif