Motion
F3  DG4S4L  012A B-60

VICKERS BY DANFOSS
F3 DG4S4L 012A B-60

Vanne de régulation directionnelle 02-119764 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D05 , débit max. 25 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00386393
N° MFRF3 DG4S4L 012A B-60
Prix1,282.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
F3 DG4S4L 012A B-60

Vanne de régulation directionnelle 02-119764 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D05 , débit max. 25 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00386393
N° MFRF3 DG4S4L 012A B-60
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
Prix1,282.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F3 DG4S4L 012A B-60
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Spécification de rendement
    Standard
  • Taille de la vanne
    D05
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3600 psi
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort
  • Direction du débit
    4-Way
  • Connexion électrique
    Fils volants de sortie supérieurs
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de fil volant avec bornier câblé
  • Taille de l’orifice
    0.047 po
  • Type de boîtier de câblage
    Témoin lumineux du solénoïde
  • Numéro de conception
    60
  • Pression nominale du port T
    1000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Matériau du joint
    Fluorocarbone
  • Température de fonctionnement min.
    70 °F
  • Hauteur totale
    97.7 mm
  • Largeur totale
    71.4 mm
  • Longueur totale
    173.8 mm
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Pièces de rechange compatibles
    (1) Trousse de voyant indicateur de solénoïde 941615 , broche-poussoir 02-153961 , tube de noyau 02-153967 , ressort 236451 , bobine 463426 , bobine 868982 S/A, trousse de joint 892976 , trousse de bobine 892995 , trousse de fixation 893005 , trousse de bobine 893204
  • Comp. liquide
    Ester de phosphate
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4S4-01 60
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif