Aperçu
- Commande directionnelle à trois ou quatre voies
- Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
- Des milliers de modèles pour toutes les applications
Spécifications
- ActionnementLevier
- Taille de la vanneD05
- Débit maximum30 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale4500 psi
- Type de bobineCentre fermé (P bloqué, A et B à T)
- Arrangement de ressorts pour bobineRessort centré (construction à gauche)
- Direction du débit4-Way
- Type de connecteur électriqueAucun
- Numéro de conception10
- Pression nominale du port T1450 psi
- Application de la vanneIndustriel
- Type de montageCollecteur, sous-plaque
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Matériau du jointNitrile
- Température de fonctionnement min.70 °F
- Hauteur totale179.4 mm
- Largeur totale2.75 po
- Longueur totale6.90 po
- Matériau du corpsFer gris
- Pièces de rechange compatiblesCorps S/A : 941853, plaque de diagramme : 290339, bouton : 283635, levier : 3289, fiche : (2 requis) 277596 et fiche : (2 requis) 7074, trousse d'étanchéité : 919423, ressort de bobine : 312100, bobine : 213232
- Comp. liquidePétrole
- Vérifier l’emplacementSolénoïde A, Solénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- SérieConception DG17V4-01 10
- Taille (ISO-4401)D05
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation