Motion
DG18V-3-2A-P-60

VICKERS BY DANFOSS
DG18V-3-2A-P-60

Vanne de régulation directionnelle 02-127971 - Actionnement du pilote, 4-Way, vanne D03 , débit max. 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI00386693
N° MFRDG18V-3-2A-P-60
Prix711.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG18V-3-2A-P-60

Vanne de régulation directionnelle 02-127971 - Actionnement du pilote, 4-Way, vanne D03 , débit max. 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI00386693
N° MFRDG18V-3-2A-P-60

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix711.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG18V 3 2A P 60
  • Contrôler la direction du débit dans un circuit hydraulique, ce qui contrôlerait le mouvement d'un cylindre de travail ou la rotation d'un moteur produit

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Taille de la vanne
    D03
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Numéro de conception
    60
  • Pression nominale du port T
    1450 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Matériau du joint
    Fluorocarbone
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Hauteur totale
    44.5 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Longueur totale
    201 mm
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG18V-3 60
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif