Motion
DG18V-3-2AL-P-60

VICKERS BY DANFOSS
DG18V-3-2AL-P-60

02-140645 Vanne de régulation directionnelle -
N° D’ARTICLE MI00386694
N° MFRDG18V-3-2AL-P-60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG18V-3-2AL-P-60

02-140645 Vanne de régulation directionnelle -
N° D’ARTICLE MI00386694
N° MFRDG18V-3-2AL-P-60
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DG18V 3 2AL P 60
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Fonctionnement à l’air
  • Taille de la vanne
    D03
  • Débit maximum
    75 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de bobine
    B Extrémité du port
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Construction à gauche avec décalage du ressort
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Numéro de conception
    60
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Température de fonctionnement maximale
    66 °C
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    -18 °C
  • Hauteur totale
    1.96 po
  • Largeur totale
    1.81 po
  • Longueur totale
    5.77 po
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG18V-3 60
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif