Motion
DG18V-3-2N-P-60

VICKERS BY DANFOSS
DG18V-3-2N-P-60

Vanne de régulation directionnelle 02-128079 - Actionnement du pilote, 4-Way, vanne D03 , débit max. 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI00386700
N° MFRDG18V-3-2N-P-60
Prix928.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG18V-3-2N-P-60

Vanne de régulation directionnelle 02-128079 - Actionnement du pilote, 4-Way, vanne D03 , débit max. 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI00386700
N° MFRDG18V-3-2N-P-60
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
Votre prix928.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG18V 3 2N P 60
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Taille de la vanne
    D03
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Pas de ressort tendu
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Numéro de conception
    60
  • Pression nominale du port T
    1450 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Matériau du joint
    Fluorocarbone
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Hauteur totale
    44.5 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Longueur totale
    201 mm
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG18V-3 60
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif