Motion
575073
Clapet antiretour actionné par pilote System StakMC - Pression de fissuration de 30 psi, débit maximal de 60 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints Viton®
N° D’ARTICLE MI00387435
N° MFR575073
Prix2,370.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet antiretour actionné par pilote System StakMC - Pression de fissuration de 30 psi, débit maximal de 60 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints Viton®
N° D’ARTICLE MI00387435
N° MFR575073
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
Prix2,370.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F3 DGPC 06 AB 51
  • Modules empilables
  • Conçu pour être utilisé avec les vannes directionnelles ayant une interface NFPA-D08 (ISO-4401-08) comme les vannes directionnelles Vickers DG5S-8

Spécifications

  • Pression de fissuration
    30 psi
  • Débit maximum
    60 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Longueur totale
    10.56 po
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Viscosité maximale
    100 sus
  • Largeur totale
    4.50 po
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Catalogue du fabricant
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour piloté

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif