Motion
F3  PVB29 RS 20 C 11

VICKERS BY DANFOSS
F3 PVB29 RS 20 C 11

Pompe à piston hydraulique - PVB, déplacement 61.6 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI00388266
N° MFRF3 PVB29 RS 20 C 11
Prix17,630.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
F3 PVB29 RS 20 C 11

Pompe à piston hydraulique - PVB, déplacement 61.6 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI00388266
N° MFRF3 PVB29 RS 20 C 11
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
Prix17,630.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F3 PVB29 RS 20 C 11
  • Plusieurs options de commande
  • Déplacement variable
  • Conception compacte

Spécifications

  • Série
    PVB
  • Déplacement
    61.6 cc/rév
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Pression de fonctionnement maximale
    3045 psi
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Type de montage
    Bride SAE
  • Pression maximale
    210 bars
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    104 °C
  • Type de contrôleur
    Compensateur de pression
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte ductile
  • Propreté du fluide
    ISO 18/14
  • Comp. liquide
    Toutes les pompes peuvent être utilisées avec des huiles hydrauliques anti-usure, des glycols d’eau et des émulsions d’eau dans l’huile (inversion)
  • Pression maximale du boîtier
    210 bars
  • Vitesse d’entrée maximale
    1800 tr/min
  • Niveau de bruit
    64 décibels
  • Nom/numéro commercial
    Série PVB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif