DG20V 3 2AL 60

VICKERS BY DANFOSS
DG20V 3 2AL 60

Vanne de régulation directionnelle 02-145438 - Actionnement par rouleau, 4-Way vanne D03 , débit max. 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI00388699
N° MFRDG20V 3 2AL 60
Prix882.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG20V 3 2AL 60

Vanne de régulation directionnelle 02-145438 - Actionnement par rouleau, 4-Way vanne D03 , débit max. 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI00388699
N° MFRDG20V 3 2AL 60
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
Prix882.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG20V 3 2AL 60
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Rouleau
  • Taille de la vanne
    D03
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort (construction à gauche)
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Numéro de conception
    60
  • Pression nominale du port T
    1450 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    66 °C
  • Matériau du joint
    Fluorocarbone
  • Température de fonctionnement min.
    -18 °C
  • Hauteur totale
    50 mm
  • Largeur totale
    65.1 mm
  • Longueur totale
    117 mm
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Pièces de rechange compatibles
    Corps : 916619, Kit de fixation : 696889, Levier à rouleaux : 427692, Kit de joints : 696890, Ressort de bobine : 989736, Bobine : 916622
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG20V-3 60
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif