263417
F3 XGL 03 B 10 Réducteur hydraulique à action inverse - Actionnement hydraulique, 7gpm Max. Débit
N° D’ARTICLE MI00389366
N° MFR263417
Prix3,155.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
F3 XGL 03 B 10 Réducteur hydraulique à action inverse - Actionnement hydraulique, 7gpm Max. Débit
N° D’ARTICLE MI00389366
N° MFR263417
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
Votre prix3,155.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F3 XGL 03 B 10
  • Le fonctionnement de ces vannes de réduction est tel que la pression de sortie réduite reste constante, quelle que soit la variation de la pression d’entrée au-dessus du réglage de pression sélectionné
  • Le libre débit inversé est autorisé, à condition que la pression au port de pression réduite ne dépasse pas le réglage de pression réduite de la vanne

Spécifications

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Action
    Réversible
  • Débit maximum
    7 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Pression de fonctionnement max. spécifique au port
    3000 psi
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Longueur totale
    142.2 mm
  • Largeur totale
    68.1 mm
  • Matériau du joint
    Nitrile

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif