Aperçu
- Utilisé pour monter des pompes ou des moteurs ayant des brides de montage standard SAE-J 744 à deux boulons A, B ou C
- Ces désignations correspondent aux lettres A, B ou C du numéro de modèle de la trousse
- Les kits comprennent un support et des vis pour le montage sur la pompe ou le moteur
- Doit être commandé séparément
Spécifications
- Type de pièce de rechangeSupport de pied
- À utiliser avecPompes à piston PVH
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation