Aperçu
Description du fabricant
FCG 02 1500 50
- Résistance supérieure à l’humidité
- Régulation fiable du débit produit
- Installation et entretien faciles
Spécifications
- Pression de service maximale3600 psi
- Largeur4.00 po
- Hauteur3.16 po
- Longueur3.75 po
- Clapet antiretourOui
- ApplicationLa vanne de commande manipule un fluide fluide, tel que le gaz, la vapeur, l’eau ou les composés chimiques, pour compenser la perturbation de la charge
- Matériau du corpsFonte ductile
- RémunérationPression et température
- Débit25 po3/s
- Propreté du fluide18/15 microns
- Comp. liquideHuile hydraulique anti-usure
- FuiteStandard
- Type de verrouillageStandard
- Matériau du jointNitrile
- Pression nominale248 bars
- Taille2
- Réglage de la garnitureNon
- Température de fonctionnement max.66 °C
- Température de travail min.27 °C
- Type de montage de vanneSous-plaque
- ECCNEAR99
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature