390312
F(C)G-03 22 Conception des vannes de régulation de débit ; vanne à compensation de pression
N° D’ARTICLE MI00389901
N° MFR390312
Prix2,420.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
F(C)G-03 22 Conception des vannes de régulation de débit ; vanne à compensation de pression
N° D’ARTICLE MI00389901
N° MFR390312

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,420.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FCG 03 28 22
  • Résistance supérieure à l’humidité
  • Régulation fiable du débit produit
  • Installation et entretien faciles

Spécifications

  • Largeur
    4.88 po
  • Hauteur
    5.22 po
  • Longueur
    4.88 po
  • Clapet antiretour
    Oui
  • Application
    La vanne de commande manipule un fluide fluide, tel que le gaz, la vapeur, l’eau ou les composés chimiques, pour compenser la perturbation de la charge
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Rémunération
    Pression et température
  • Débit
    106 L/min
  • Propreté du fluide
    19/17/14 microns
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique anti-usure
  • Fuite
    Standard
  • Type de verrouillage
    Standard
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Pression nominale
    207 bars
  • Taille
    3
  • Réglage de la garniture
    Non
  • Température de fonctionnement max.
    70 °C
  • Température de travail min.
    -20 °C
  • Type de montage de vanne
    Sous-plaque
  • ECCN
    EAR99

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif