Motion
CG2V 8CW 10
615028 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00390058
N° MFRCG2V 8CW 10
Prix1,976.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
615028 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI00390058
N° MFRCG2V 8CW 10
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
Prix1,976.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CG2V 8CW 10
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Série
    Conception CG2V-8 10
  • Plage de pression réglable
    Maximum de 100 bars
  • Type de vanne
    Soupape de décharge montée sur sous-plaque
  • Actionnement
    Pilote
  • Débit maximum
    22.95 pcm
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Comp. liquide
    Huile minérale
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    +80 °C
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    4.80 po
  • Longueur totale
    8.98 po
  • Largeur totale
    4.20 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif