Motion
DG4V5 2B M U E K6 20

VICKERS BY DANFOSS
DG4V5 2B M U E K6 20

Vanne de régulation directionnelle 639943 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D02 , débit maximal 32 gal/min, bobine 115 V CA (50/60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00390065
N° MFRDG4V5 2B M U E K6 20
Prix944.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V5 2B M U E K6 20

Vanne de régulation directionnelle 639943 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D02 , débit maximal 32 gal/min, bobine 115 V CA (50/60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00390065
N° MFRDG4V5 2B M U E K6 20
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
Prix944.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG4V5 2B M U E K6 20
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Spécification de rendement
    Standard
  • Taille de la vanne
    D02
  • Débit maximum
    32 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Tension du serpentin
    115 V c.a. (50/60 Hz)
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort
  • Direction du débit
    4-Way
  • Connexion électrique
    Montage ISO 4400 (DIN 43650)
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Numéro de conception
    20
  • Pression nominale du port T
    1740 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Température ambiante maximale
    +122 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Hauteur totale
    115 mm
  • Largeur totale
    71 mm
  • Longueur totale
    246 mm
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4V-5 20
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif