Aperçu
- Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas
Spécifications
- CavitéC-12-2
- Matériau du corpsAluminium
- Pression de fissuration0.35 bars
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- Débit maximum114 L/min
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Longueur totale2.51 po
- Matériau du jointBuna-N
- FonctionClapet antiretour
- Type de montageCartouche à visser
- Fuite0.25 cc/min
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementAction directe
- Taille de l’orifice0.935 po
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleTapis
- Matériau de la vanneCartouche seulement
- Poids0.54 lb
- Joint de piston piloteNon
- Réglage de la pression0.35 bars
- Plage de température de fonctionnement-40°C à +120 °C