Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal
Spécifications
- Débit maximum190 l/min
- Pression de fonctionnement maximale100 bars
- Largeur totale1.25 po
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale1.25 po
- Longueur totale4.64 po
- Type dâajustementVis
- CavitéC-12-2
- Pression réglée en usine55 bars
- FonctionSoupape de décharge
- Fuite0.25 cc/min
- Pression de service minimale10 bars
- Nombre de ports de logement2
- Nombre dâorifices de soupape2
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementFonctionne avec pilote
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBobine
- Matériau de la vanneCartouche seulement
- Couple de la vanne dans la cavité81-95 Nm