Motion
GM 3000 30
Jauge hydraulique 680906 - 0-3000 psi, 2-1/2 po de diamètre de face, montage inférieur (LM)
N° D’ARTICLE MI00390332
N° MFRGM 3000 30
Prix407.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique 680906 - 0-3000 psi, 2-1/2 po de diamètre de face, montage inférieur (LM)
N° D’ARTICLE MI00390332
N° MFRGM 3000 30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix407.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GM 3000 30

Spécifications

  • Type de jauge
    Hydraulique
  • Plage de pression de la jauge
    0-3000 psi
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif