02057924

HYDAC
02057924

Crépine hydraulique SFE25G125A1.0/BYP - Acier inoxydable, débit de 8 gal/min, filtre nominal de 149 microns, taille de port 3/4 NPT po
N° D’ARTICLE MI00391891
N° MFR02057924
Prix49.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
02057924

Crépine hydraulique SFE25G125A1.0/BYP - Acier inoxydable, débit de 8 gal/min, filtre nominal de 149 microns, taille de port 3/4 NPT po
N° D’ARTICLE MI00391891
N° MFR02057924

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix49.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SFE25G125A1.0/BYP
  • Pour installation dans les conduites d'aspiration des pompes
  • Les éléments sont fabriqués à l’aide d’un support à grillage métallique en acier inoxydable, d’un capuchon d’écrou en plastique, d’un capuchon d’extrémité et d’un tube de support en acier plaqué

Spécifications

  • Débit maximum
    8 gal/min
  • Valeur nominale du filtre
    149 microns
  • Diamètre total
    2.67 po
  • Longueur totale
    3.55 po
  • Matériau du filtre
    Acier inoxydable
  • Largeur
    3.2
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    +15 °F
  • Hauteur
    3.2
  • Longueur
    5.9
  • Port 1 taille/type
    3/4 NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif