Aperçu
- Pour installation dans les conduites d'aspiration des pompes
- Les éléments sont fabriqués à l’aide d’un support à grillage métallique en acier inoxydable, d’un capuchon d’écrou en plastique, d’un capuchon d’extrémité et d’un tube de support en acier plaqué
Spécifications
- Débit maximum10 gal/min
- Valeur nominale du filtre149 microns
- Diamètre total2.67 po
- Longueur totale5-1/4 po
- Matériau du filtreAcier inoxydable
- Largeur3.4
- Sexe de la connexionFemme
- Matériau du capuchon d’extrémitéAcier
- Température de fonctionnement maximale+180 °F
- Température de fonctionnement min.+15 °F
- Hauteur3.2
- Longueur5.9
- Port 1 taille/type1 NPT
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la mise à niveau de la technologie de filtre pour métaux fabriquésMotion a collaboré avec Hydac pour introduire des filtres absolus cotés microns utilisant des supports en fibre de verre au lieu du papier de cellulose.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le déshydrateur d’huile de pâte à papierMotion recommandé et organisé la location d’une unité de déshydratation portable Hydac pour filtrer l’eau de l’huile du réservoir.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la mise en œuvre du système de sécheuse Pulp-PaperMotion a collaboré étroitement avec Hydac, tirant parti de l’expertise des spécialistes régionaux des produits et des représentants de la fabrication pour concevoir un système de sécheuse mobile personnalisé adapté aux besoins uniques du client en matière d’applications et d’affaires.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la filtration de fluide hydraulique automobileMotion équipe a mis en œuvre un système de filtration avancé améliorant considérablement la qualité des fluides, permettant une maintenance prédictive et réduisant les temps d’arrêt imprévus.
Voir la documentation