02056281

HYDAC
02056281

Crépine hydraulique SFE100G125A1.0/BYP - Acier inoxydable, débit de 30 gal/min, filtre nominal de 149 microns, taille de port 1-1/2 NPT po
N° D’ARTICLE MI00391904
N° MFR02056281
Prix106.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
02056281

Crépine hydraulique SFE100G125A1.0/BYP - Acier inoxydable, débit de 30 gal/min, filtre nominal de 149 microns, taille de port 1-1/2 NPT po
N° D’ARTICLE MI00391904
N° MFR02056281

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix106.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SFE100G125A1.0/BYP
  • Pour installation dans les conduites d'aspiration des pompes
  • Les éléments sont fabriqués à l’aide d’un support à grillage métallique en acier inoxydable, d’un capuchon d’écrou en plastique, d’un capuchon d’extrémité et d’un tube de support en acier plaqué

Spécifications

  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Valeur nominale du filtre
    149 microns
  • Diamètre total
    3.47 po
  • Longueur totale
    8.01 po
  • Matériau du filtre
    Acier inoxydable
  • Largeur
    10.5
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    +15 °F
  • Hauteur
    4.2
  • Longueur
    4.3
  • Port 1 taille/type
    1-1/2 NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif