Motion
02056139

HYDAC
02056139

Crépine hydraulique SFE80G125A1.0/BYP - Acier inoxydable, débit de 20 gal/min, filtre nominal de 149 microns, taille de port 1-1/4 NPT po
N° D’ARTICLE MI00391908
N° MFR02056139
Prix78.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
02056139

Crépine hydraulique SFE80G125A1.0/BYP - Acier inoxydable, débit de 20 gal/min, filtre nominal de 149 microns, taille de port 1-1/4 NPT po
N° D’ARTICLE MI00391908
N° MFR02056139

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SFE80G125A1.0/BYP
  • Pour installation dans les conduites d'aspiration des pompes
  • Les éléments sont fabriqués à l’aide d’un support à grillage métallique en acier inoxydable, d’un capuchon d’écrou en plastique, d’un capuchon d’extrémité et d’un tube de support en acier plaqué

Spécifications

  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Valeur nominale du filtre
    149 microns
  • Diamètre total
    3.47 po
  • Longueur totale
    6.62 po
  • Matériau du filtre
    Acier inoxydable
  • Largeur
    3.7
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    +15 °F
  • Hauteur
    3.6
  • Longueur
    7.1
  • Port 1 taille/type
    1-1/4 NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif