02058410

HYDAC
02058410

Crépine hydraulique SFE180G125A1.0 - Acier inoxydable, débit de 50 gal/min, filtre nominal de 149 microns, taille 2 NPT de port
N° D’ARTICLE MI00391931
N° MFR02058410
Prix110.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
02058410

Crépine hydraulique SFE180G125A1.0 - Acier inoxydable, débit de 50 gal/min, filtre nominal de 149 microns, taille 2 NPT de port
N° D’ARTICLE MI00391931
N° MFR02058410

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix110.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SFE180G125A1.0
  • Pour installation dans les conduites d'aspiration des pompes
  • Les éléments sont fabriqués à l’aide d’un support à grillage métallique en acier inoxydable, d’un capuchon d’écrou en plastique, d’un capuchon d’extrémité et d’un tube de support en acier plaqué

Spécifications

  • Débit maximum
    50 gal/min
  • Valeur nominale du filtre
    149 microns
  • Diamètre total
    4.03 po
  • Longueur totale
    9.88 po
  • Matériau du filtre
    Acier inoxydable
  • Largeur
    4.3
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    +15 °F
  • Hauteur
    4.3
  • Longueur
    10.5
  • Port 1 taille/type
    2 NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif