02056992

HYDAC
02056992

Crépine hydraulique SFE280G125A1.0 - Acier inoxydable, débit de 75 gal/min, filtre nominal 149 microns, taille de port 2-1/2 NPT po
N° D’ARTICLE MI00391965
N° MFR02056992
Prix143.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
02056992

Crépine hydraulique SFE280G125A1.0 - Acier inoxydable, débit de 75 gal/min, filtre nominal 149 microns, taille de port 2-1/2 NPT po
N° D’ARTICLE MI00391965
N° MFR02056992
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
Votre prix143.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SFE280G125A1.0

Spécifications

  • Débit maximum
    75 gal/min
  • Valeur nominale du filtre
    149 microns
  • Diamètre total
    5.19 po
  • Longueur totale
    10-1/4 po
  • Matériau du filtre
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    +15 °F
  • Port 1 taille/type
    2-1/2 NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif