Motion
DG4S4 012A U H 60

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4 012A U H 60

Vanne de régulation directionnelle 868978 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, D05 soupape, débit max. 20 gal/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI00392707
N° MFRDG4S4 012A U H 60
Prix841.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4 012A U H 60

Vanne de régulation directionnelle 868978 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, D05 soupape, débit max. 20 gal/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI00392707
N° MFRDG4S4 012A U H 60

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix841.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG4S4 012A U H 60
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Taille de la vanne
    D05
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3600 psi
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort
  • Direction du débit
    4-Way
  • Connexion électrique
    Montage ISO 4400 (DIN 43650)
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Taille de l’orifice
    0.047 po
  • Numéro de conception
    60
  • Pression nominale du port T
    1000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    70 °F
  • Hauteur totale
    97.7 mm
  • Largeur totale
    71.4 mm
  • Longueur totale
    212.4 mm
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Pièces de rechange compatibles
    Goupille-poussoir 02-153961 , ressort 236451 , bobine 463426 , bobine 879147 din. S/A, tube 879169 , trousse d’étanchéité 892976 , trousse de fixation 893005 , trousse de bobine 893012 din., trousse de bobine 893204
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4S4-01 60
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif