Motion
DG4S4 012A 115AC50 60 50

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4 012A 115AC50 60 50

Vanne de régulation directionnelle 399161 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D05 , débit maximal 20 gal/min, bobine 115 V CA (50/60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00392711
N° MFRDG4S4 012A 115AC50 60 50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4 012A 115AC50 60 50

Vanne de régulation directionnelle 399161 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D05 , débit maximal 20 gal/min, bobine 115 V CA (50/60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00392711
N° MFRDG4S4 012A 115AC50 60 50
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DG4S4 012A 115AC50 60 50
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Spécification de rendement
    Standard
  • Taille de la vanne
    D05
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3600 psi
  • Tension du serpentin
    115 V c.a. (50/60 Hz)
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort
  • Direction du débit
    4-Way
  • Connexion électrique
    Fils volants de sortie supérieurs
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de fil volant avec bornier câblé
  • Taille de l’orifice
    0.047 po
  • Numéro de conception
    50
  • Pression nominale du port T
    1000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    70 °F
  • Hauteur totale
    97.7 mm
  • Largeur totale
    71.4 mm
  • Longueur totale
    173.8 mm
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Pièces de rechange compatibles
    213231 Spoo, 220234 goupille-poussoir et 213268 goupille-poussoir, 237976 ressort et 236451 ressort, 751057 Coi, 751137 solénoïde S/, 919214 joint Ki
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4S4-01 50
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif