Motion
PVB20 RS 20 C 11

VICKERS BY DANFOSS
PVB20 RS 20 C 11

Pompe à piston hydraulique - PVB, déplacement 42.8 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI00392912
N° MFRPVB20 RS 20 C 11
Prix16,028.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVB20 RS 20 C 11

Pompe à piston hydraulique - PVB, déplacement 42.8 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI00392912
N° MFRPVB20 RS 20 C 11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16,028.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PVB20-RS-20-C-11
  • Plusieurs options de commande
  • Déplacement variable
  • Conception compacte

Spécifications

  • Série
    PVB
  • Déplacement
    42.8 cc/rév
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Taille du port d’entrée
    1.25 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 dans le joint torique SAE
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Plage du compensateur de pression
    250 à 3000 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Couple continu maximal
    159 N-m
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Hauteur totale
    215.9 mm
  • Longueur totale
    353.9 mm
  • Largeur totale
    226 mm
  • Taille du filetage du port
    1-5/8–12 EIG
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Type de montage
    Bride SAE
  • Pression maximale
    210 bars
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    104 °C
  • Type de contrôleur
    Compensateur de pression réglable
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte ductile
  • Propreté du fluide
    ISO 18/14
  • Comp. liquide
    SAE J183 FEB80
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pression maximale du boîtier
    210 bars
  • Vitesse d’entrée maximale
    1800 tr/min
  • Niveau de bruit
    64 décibels
  • Nom/numéro commercial
    Série PVB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif