Aperçu
Description du fabricant
02-341727 PVB15-RSY-41-CM-12
Spécifications
- SériePVB
- Déplacement33 cm3/r
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entréeDroite détrompée
- Taille du port d’entrée1.25 dans le joint torique SAE
- Taille du port de sortie1-1/4 dans le joint torique SAE
- Arrêt du volume maximalAvec arrêt du volume maximal
- Type de contrôleCompensateur de pression
- Plage du compensateur de pression250 à 1500 psi
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Rpm max.2000 tr/min
- Type de déplacementDéplacement variable
- Couple continu maximal83 N-m
- Sexe de la connexionFemme
- Hauteur totale174.6 mm
- Longueur totale266.5 mm
- Largeur totale187 mm
- Taille du filetage du port1-5/8–12 EIG
- Débit maximum20 gal/min
- Type de montageBride SAE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature