PVB29 RS 20 CG 20

VICKERS BY DANFOSS
PVB29 RS 20 CG 20

Pompe à piston hydraulique axiale 416612 - PVB, déplacement de 61.6 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00393188
N° MFRPVB29 RS 20 CG 20
Price$19,064.86/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVB29 RS 20 CG 20

Pompe à piston hydraulique axiale 416612 - PVB, déplacement de 61.6 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00393188
N° MFRPVB29 RS 20 CG 20
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
Price$19,064.86/each

Aperçu

Description du fabricant
PVB29 RS 20 CG 20

Spécifications

  • Série
    PVB
  • Déplacement
    61.6 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Taille du port d’entrée
    1.25 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 dans le joint torique SAE
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Couple continu maximal
    159 N-m
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Hauteur totale
    215.9 mm
  • Longueur totale
    353.9 mm
  • Largeur totale
    226 mm
  • Taille du filetage du port
    1-5/8–12 EIG
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Type de montage
    Bride SAE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif