Motion
PVE012R01AUB0A2100000100100CD0A

VICKERS BY DANFOSS
PVE012R01AUB0A2100000100100CD0A

Pompe à piston hydraulique axiale 02-341522 - PVE, déplacement 25.2 cm3/r, rotation droite, entrée rotation
N° D’ARTICLE MI00393419
N° MFRPVE012R01AUB0A2100000100100CD0A
Prix17,346.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVE012R01AUB0A2100000100100CD0A

Pompe à piston hydraulique axiale 02-341522 - PVE, déplacement 25.2 cm3/r, rotation droite, entrée rotation
N° D’ARTICLE MI00393419
N° MFRPVE012R01AUB0A2100000100100CD0A
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
Prix17,346.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PVE012R01AUB0A2100000100100CD0A

Spécifications

  • Série
    PVE
  • Déplacement
    25.2 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Clé droite 0,88 po Dia
  • Type de port
    Code 61 Bride fendue
  • Taille du port d’entrée
    1.6250 dans le joint torique SAE
  • Emplacement du port
    Port arrière
  • Taille du port de sortie
    1-1/16 dans le joint torique SAE
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression non réglable
  • Plage du compensateur de débit
    Aucun
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Couple continu maximal
    135 N-m
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Hauteur totale
    170.2 mm
  • Longueur totale
    236.9 mm
  • Largeur totale
    154 mm
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Haut (bas bouché)
  • Taille de l’orifice de drainage
    .750-16 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du filetage du port
    1-1/16–12 SAE;1-5/8–12 SAE
  • Type de montage
    Bride SAE B 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif