Aperçu
- Capacités de pression et de débit élevées grâce à des caractéristiques de conception spéciales
- Chute de pression minimale, c.-à-d. 2.5 bars (36 psi) à 30 l/min (7.9 gal/min US)
- Fiabilité élevée
- Joint d’étanchéité de neutralisation manuelle anti-rayures
- Connexions électriques
- Facilité d’entretien
- Suppression des surtensions pour les vannes CC
- Clients potentiels volants seulement
- Type de bobine (position centrale) : fermé au centre de tous les ports
- Vanne : armature humide à quatre voies
Spécifications
- ActionnementSolénoïde
- Spécification de rendementStandard
- Taille de la vanneD05
- Débit maximum20 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3600 psi
- Tension du serpentin12 V c.c.
- Type de bobineCentre fermé (tous les ports)
- Arrangement de ressorts pour bobinePas de ressort tendu
- Direction du débit4-Way
- Connexion électriqueFils volants de sortie supérieurs
- Type de connecteur électriqueBobine de fil volant avec bornier câblé
- Taille de l’orifice0.047 po
- Numéro de conception61
- Pression nominale du port T1000 psi
- Application de la vanneIndustriel
- Type de montageCollecteur, sous-plaque
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Matériau du jointBuna-N
- Température de fonctionnement min.70 °F
- Hauteur totale97.7 mm
- Largeur totale71.4 mm
- Longueur totale318.4 mm
- Matériau du corpsFer gris
- Pièces de rechange compatibles463387 Spool, 868987 Coil S/A, 879169 Core Tube, 892976 Seal Kitt, 892991 Spool Kit, 892999 Coil Kit, 893005 Fastener Kit, 893006 Denent Kit
- Comp. liquidePétrole
- Vérifier l’emplacementSolénoïde A, Solénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- SérieConception DG4S4-01 61
- Taille (ISO-4401)D05
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation