Aperçu
Description du fabricant
DG4S4 012N H 61
- Capacités de pression et de débit élevées grâce à des caractéristiques de conception spéciales
- Chute de pression minimale, c.-à-d. 2.5 bars (36 psi) à 30 l/min (7.9 gal/min US)
- Fiabilité élevée
- Joint d’étanchéité de neutralisation manuelle anti-rayures
- Connexions électriques
- Facilité d’entretien
- Suppression des surtensions pour les vannes CC
- Clients potentiels volants seulement
- Type de bobine (position centrale) : fermé au centre de tous les ports
- Vanne : armature humide à quatre voies
Spécifications
- ActionnementSolénoïde
- Spécification de rendementStandard
- Taille de la vanneD05
- Débit maximum20 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3600 psi
- Tension du serpentin24 V c.c.
- Type de bobineCentre fermé (tous les ports)
- Arrangement de ressorts pour bobinePas de ressort tendu
- Direction du débit4-Way
- Connexion électriqueFils volants de sortie supérieurs
- Type de connecteur électriqueBobine de fil volant avec bornier câblé
- Taille de l’orifice0.047 po
- Numéro de conception61
- Pression nominale du port T1000 psi
- Application de la vanneIndustriel
- Type de montageCollecteur, sous-plaque
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Matériau du jointBuna-N
- Température de fonctionnement min.70 °F
- Hauteur totale97.7 mm
- Largeur totale71.4 mm
- Longueur totale318.4 mm
- Matériau du corpsFer gris
- Pièces de rechange compatibles463387 Spool, 868988 Coil S/A, 879169 Core Tube, 892976 Seal Kitt, 892991 Spool Kit, 893000 Coil Kit, 893005 Fastener Kit, 893006 Denent Kit
- Comp. liquidePétrole
- Vérifier l’emplacementSolénoïde A, Solénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- SérieConception DG4S4-01 61
- Taille (ISO-4401)D05
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité