DG4S4 016B U H 60

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4 016B U H 60

Vanne de régulation directionnelle 02-126357 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, D05 soupape, débit max. 20 gal/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI00393590
N° MFRDG4S4 016B U H 60
Prix1,103.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4 016B U H 60

Vanne de régulation directionnelle 02-126357 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, D05 soupape, débit max. 20 gal/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI00393590
N° MFRDG4S4 016B U H 60
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
Prix1,103.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG4S4 016B U H 60
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Spécification de rendement
    Standard
  • Taille de la vanne
    D05
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3600 psi
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Type de bobine
    Centre fermé (P seulement)
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Direction du débit
    4-Way
  • Connexion électrique
    Montage ISO 4400 (DIN 43650)
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Taille de l’orifice
    0.047 po
  • Numéro de conception
    60
  • Pression nominale du port T
    1000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    70 °F
  • Hauteur totale
    97.7 mm
  • Largeur totale
    71.4 mm
  • Longueur totale
    212.4 mm
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Pièces de rechange compatibles
    Goupille-poussoir 02-153961 , ressort 691417 , bobine de 879147 din. S/A, tube de noyau 879169 , bobine 880886 , trousse de joint 892976 , trousse de bobine 892983 , trousse de bobine 893012 din.
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4S4-01 60
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif