Aperçu
Description du fabricant
DG4S4 016C H 60
- Vannes de commande directionnelle à solénoïde direct
- Les connexions de port sont effectuées en installant la vanne sur un collecteur ou une sous-plaque contenant l’interface
- Les vannes sont disponibles avec des solénoïdes d'armature humides CA ou CC
- Les connexions électriques à la vanne sont effectuées dans un boîtier de câblage électrique ou par divers dispositifs enfichables
- Clients potentiels volants seulement
- Une borne de mise à la terre est fournie
- Vanne : armature humide à quatre voies
- Modèle DG4S
- Leur fonction principale dans un circuit hydraulique est de diriger le débit du fluide vers un cylindre de travail ou de contrôler le sens de rotation d’un moteur hydraulique
- Modèles DG4V-3 et DG4V-3S
- Pour diriger et arrêter le débit à tout moment dans un système hydraulique
Spécifications
- ActionnementSolénoïde
- Taille de la vanneD05
- Débit maximum20 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3600 psi
- Tension du serpentin24 V c.c.
- Type de bobineCentre fermé (P seulement)
- Arrangement de ressorts pour bobineCentré sur le ressort
- Direction du débit4-Way
- Connexion électriqueFils volants de sortie supérieurs
- Type de connecteur électriqueBobine de fil volant avec bornier câblé
- Taille de l’orifice0.047 po
- Numéro de conception60
- Pression nominale du port T1000 psi
- Application de la vanneIndustriel
- Type de montageCollecteur, sous-plaque
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Matériau du jointBuna-N
- Température de fonctionnement min.70 °F
- Hauteur totale97.7 mm
- Largeur totale71.4 mm
- Longueur totale318.4 mm
- Matériau du corpsFer gris
- Pièces de rechange compatiblesGoupille-poussoir 02-153961 , ressort 691417 , bobine 868988 S/A, tube à noyau 879169 , bobine 880886 , kit de joint 892976 , kit bobine 892983 , kit bobine 893000
- Comp. liquidePétrole
- Vérifier l’emplacementSolénoïde A, Solénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- SérieConception DG4S4-01 60
- Taille (ISO-4401)D05
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation