RCG 06  F4 30

VICKERS BY DANFOSS
RCG 06 F4 30

Soupape de décharge hydraulique Hydro-Cushion 597084 -
N° D’ARTICLE MI00393618
N° MFRRCG 06 F4 30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
RCG 06 F4 30

Soupape de décharge hydraulique Hydro-Cushion 597084 -
N° D’ARTICLE MI00393618
N° MFRRCG 06 F4 30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RCG 06 F4 30
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Série
    Conception RCG-06 30
  • Plage de pression réglable
    475-2000 psi;35-140 bars
  • Type de vanne
    Vanne de régulation de pression
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Matériau du joint
    Nitrile, PFC
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille du port
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Empilage du système
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    201.4 mm
  • Longueur totale
    3.60 po
  • Largeur totale
    104.95 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif