Aperçu
- Commande directionnelle à trois ou quatre voies
- Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
- Des milliers de modèles pour toutes les applications
Spécifications
- ActionnementSolénoïde
- Spécification de rendementStandard
- Taille de la vanneD05
- Débit maximum20 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3600 psi
- Tension du serpentin110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Type de bobineCentre ouvert (tous les ports)
- Arrangement de ressorts pour bobineCentré sur le ressort
- Direction du débit4-Way
- Connexion électriqueFils volants de sortie supérieurs
- Type de connecteur électriqueBobine de fil volant avec bornier câblé
- Taille de l’orifice0.047 po
- Type de boîtier de câblageTémoin lumineux du solénoïde
- Numéro de conception60
- Pression nominale du port T1000 psi
- Application de la vanneIndustriel
- Type de montageCollecteur, sous-plaque
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Matériau du jointBuna-N
- Température de fonctionnement min.70 °F
- Hauteur totale97.7 mm
- Largeur totale71.4 mm
- Longueur totale241.2 mm
- Matériau du corpsFer gris
- Pièces de rechange compatibles(1) Trousse de voyant indicateur de solénoïde 941615 , broche-poussoir 02-153961 , tube de noyau 02-153967 , bobine 463385 , ressort 691417 , bobine 868982 S/A, trousse de joint 892976 , trousse de bobine 892977 , trousse de bobine 892995
- Comp. liquidePétrole
- Vérifier l’emplacementSolénoïde A
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- SérieConception DG4S4-01 60
- Taille (ISO-4401)D05
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation