DG4S4L-013C-B-60

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4L-013C-B-60

Vanne de régulation directionnelle 02-120083 - Actionnement par solénoïde, vanne D05 , débit max. 95 L/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00393742
N° MFRDG4S4L-013C-B-60
Prix1,755.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4L-013C-B-60

Vanne de régulation directionnelle 02-120083 - Actionnement par solénoïde, vanne D05 , débit max. 95 L/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00393742
N° MFRDG4S4L-013C-B-60
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
Prix1,755.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG4S4L 013C B 60
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Taille de la vanne
    D05
  • Débit maximum
    3.35 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    4728 psi
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Type de bobine
    Une extrémité de port
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Connexion électrique
    Fils volants de sortie supérieure
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de fil volant avec bornier câblé
  • Numéro de conception
    60
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    68 °F
  • Hauteur totale
    5.08 po
  • Largeur totale
    2.58 po
  • Longueur totale
    6.84 po
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4S4-01 60
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif