Aperçu
- Conception prête à l’emploi
- Caractéristiques haute performance
- Résistant à l’humidité
Spécifications
- SérieConception RCT-10 30
- Plage de pression réglable125-500 psi;8.5-35 bars
- Type de vanneVanne de régulation de pression
- ActionnementHydraulique
- Débit maximum75 gal/min
- Matériau du jointNitrile, PFC
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Taille du port1-1/4 NPT
- Sexe de la connexionFemme
- Type de montageEmpilage du système
- Température de fonctionnement maximale+155 °F
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Matériau du corpsFonte
- Hauteur totale282.2 mm
- Longueur totale147.6 mm
- Largeur totale108 mm
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation