ECR 12  F1 30

VICKERS BY DANFOSS
RCT 12 F1 30

Soupape de décharge hydraulique Hydro-Cushion 989078 -
N° D’ARTICLE MI00394043
N° MFRRCT 12 F1 30
Prix6,422.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
RCT 12 F1 30

Soupape de décharge hydraulique Hydro-Cushion 989078 -
N° D’ARTICLE MI00394043
N° MFRRCT 12 F1 30
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
Prix6,422.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ECR 12 F1 30
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Série
    Conception RCT-12 30
  • Plage de pression réglable
    475-2000 psi;35-140 bars
  • Type de vanne
    Vanne de régulation de pression
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Débit maximum
    75 gal/min
  • Matériau du joint
    Nitrile, PFC
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille du port
    1-1/2 NPT
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Empilage du système
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    282.2 mm
  • Longueur totale
    147.6 mm
  • Largeur totale
    108 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif