RG 03  F2 30
Soupape de décharge hydraulique Hydro-Cushion 629098 -
N° D’ARTICLE MI00394091
N° MFRRG 03 F2 30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape de décharge hydraulique Hydro-Cushion 629098 -
N° D’ARTICLE MI00394091
N° MFRRG 03 F2 30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RG 03 F2 30
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Série
    Conception RG-03 30
  • Plage de pression réglable
    475-2000 psi;35-140 bars
  • Type de vanne
    Soupape de régulation de pression montée sur sous-plaque
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Débit maximum
    12 gal/min
  • Matériau du joint
    Nitrile, PFC
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    178.6 mm
  • Longueur totale
    2.81 po
  • Largeur totale
    74.45 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif