RG 06  B4 30
Soupape de décharge hydraulique Hydro-Cushion 597090 -
N° D’ARTICLE MI00394122
N° MFRRG 06 B4 30
Prix2,098.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape de décharge hydraulique Hydro-Cushion 597090 -
N° D’ARTICLE MI00394122
N° MFRRG 06 B4 30
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
Prix2,098.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RG 06 B4 30
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Spécifications

  • Série
    Conception RG-06 30
  • Plage de pression réglable
    125-500 psi;8.5-35 bars
  • Type de vanne
    Soupape de régulation de pression montée sur sous-plaque
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Matériau du joint
    Nitrile, PFC
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Taille du port
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Hauteur totale
    201.4 mm
  • Longueur totale
    3.60 po
  • Largeur totale
    85.55 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif